LEDハンディライト

LEDハンディライト - グランツ

小型軽量。背面マグネット付き。蓄光テール(暗闇で光ります)。

用途作業現場。暗い場所などの確認に電球の種類LED電源単3×1本明るさ(Lm)150防塵防水性能IP66材質(本体)アルミニウム付属品ストラップ、テスト電池寸法(mm)27×21.5×21.5×102質量(g)約64光源チップ型LED1灯ボディーカラーガングレーRoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間4h(High)落下衝撃(m)3m内容量1個
注意
※付属の電池はテスト用です。市販の通常の電池よりも寿命が短い事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46275383RDT12
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする