LEDハンディライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46275383 品番RDT12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

小型軽量。背面マグネット付き。蓄光テール(暗闇で光ります)。

電球の種類LED 電源単3×1本 明るさ(Lm)150 防塵防水性能IP66 材質(本体)アルミニウム 用途作業現場。暗い場所などの確認に 付属品ストラップ、テスト電池 寸法(mm)27×21.5×21.5×102 質量(g)約64 光源チップ型LED1灯 ボディーカラーガングレー RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間4h(High) 落下衝撃(m)3m
注意
※付属の電池はテスト用です。市販の通常の電池よりも寿命が短い事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする