曜日別特売

ノートPC用ACアダプター/Type-C/PD対応/57W/Type-C1ポート/USB1ポート

ノートPC用ACアダプター/Type-C/PD対応/57W/Type-C1ポート/USB1ポート - エレコム

おまかせ充電に対応したUSBポート付き。Power Deliveryに対応した機器を超高速で充電できる、合計最大出力57WのPower Delivery準拠USB AC充電器。

仕様USB Type-CポートはPower Delivery 3.0準拠、USB Type-Aポートはおまかせ充電対応、90度可動収納式コンセントプラグ、180度回転プラグ機構 耐トラッキングスリーブ付ブラック質量(g)約222規格(電気用品安全法)◇PSE 特定電気用品コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(メス) USB Type-A(メス)定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz定格出力電流(A)USB Type-Cポートは3/3/3/3/2.25、USB Type-Aポートは2.4対応機種USB Type-CポートからPower Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器か、またはUSB Type-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約74×83×31保証期間1年定格出力電圧(V)USB Type-Cポートは5/9/12/15/20、USB Type-Aポートは5使用可能国日本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46282794ACDC-PD0257BK
10,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする