仕様USB Type-CポートはPower Delivery 3.0準拠、USB Type-Aポートはおまかせ充電対応、90度可動収納式コンセントプラグ、180度回転プラグ機構 耐トラッキングスリーブ付
色ブラック
質量(g)約222
規格(電気用品安全法)◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(メス) USB Type-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
定格出力電流(A)USB Type-Cポートは3/3/3/3/2.25、USB Type-Aポートは2.4
対応機種USB Type-CポートからPower Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器か、またはUSB Type-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約74×83×31
保証期間1年
定格出力電圧(V)USB Type-Cポートは5/9/12/15/20、USB Type-Aポートは5
使用可能国日本