Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/430mm

Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/430mm - エレコムBluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/430mm - エレコムBluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/430mm - エレコムBluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/430mm - エレコムBluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/430mm - エレコムBluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/430mm - エレコムBluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/430mm - エレコム

Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。

セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミ、シリコン、ABS質量(g)約104(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×39×135内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
保証期間
電波到達距離(m)
アーム長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46284298P-SSBRBK-ブラック6カ月間最大半径 約10(障害物がない場合)最大45
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46284316P-SSBRWH430ホワイト6ヶ月最大半径約10(障害物がない場合)(最大)42
オープン
取扱い終了
46284307P-SSBRPN430ピンク6ヶ月最大半径約10(障害物がない場合)(最大)42
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46284316P-SSBRWH46284298P-SSBRBKP-SSBRWH Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/430mm エレコム 46284298Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/430mmエレコム1個
1,998
税込2,198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする