曜日別特売

4K UHD ホームシアタープロジェクター HDR対応/RGB/2200lm

4K UHD ホームシアタープロジェクター HDR対応/RGB/2200lm - ビューソニックジャパン
画面サイズ(最小)30型最大解像度(RGB信号)4KUHD(3840×2160)出力(W)(LAMP)240規格(電波法)電波を発しない製品の為、(エコリーフ)未登録、(アスベスト)非含有電源AC100-240V +/-10%、50/60Hz表示方式DLP最大消費電力(W)375インターフェースUSB type A×1、トリガー×1色再現性10億7000万色視野角178°/178°ランプ寿命4000時間走査周波数(水平)15K~135KHz入力端子(画面/PC入力)HDMI2.0×1、HDMI1.4×1、ミニD-sub15ピン×1、(画像/ビデオ入力)HDMI2.0×1、HDMI1.4×1寸法(高さH×奥行D)(mm)135×261内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46284693PX727-4K
138,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする