4K UHD ホームシアタープロジェクター HDR対応/RGB/2200lm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46284693 品番PX727-4K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,700
画面サイズ(最小)30型 最大解像度(RGB信号)4KUHD(3840×2160) 出力(W)(LAMP)240 規格(電波法)電波を発しない製品の為、(エコリーフ)未登録、(アスベスト)非含有 電源AC100-240V +/-10%、50/60Hz 表示方式DLP 最大消費電力(W)375 インターフェースUSB type A×1、トリガー×1 色再現性10億7000万色 視野角178°/178° ランプ寿命4000時間 走査周波数(水平)15K〜135KHz 入力端子(画面/PC入力)HDMI2.0×1、HDMI1.4×1、ミニD-sub15ピン×1、(画像/ビデオ入力)HDMI2.0×1、HDMI1.4×1 寸法(高さH×奥行D)(mm)135×261

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする