サンコー(三甲)
サンキャリー 5337-5 ブルー/ライトブルー
パレットへのスライド積載が容易
適合
積載可能製品:マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、積載可能商品:コーナー突起付きは不可
材質
PP
幅(mm)
336
質量(kg)
2.7
色
ブルー/ライトブルー
高さ(mm)
床:153
奥行(mm)
494
積載面寸法(mm)
494×336
耐荷重(kg)
160
外寸(mm)
530×366×161
キャスター径(Φmm)
100×4輪自在グレーゴム車
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46367659
80243801BL503BL511
1台
なし
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13138006
80243801BL503BL511(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
116,380
¥
128,018
(税込)
2以上
¥
112,180
¥
123,398
(税込)
3以上
¥
108,780
¥
119,658
(税込)
5以上
¥
104,660
¥
115,126
(税込)
7以上
¥
104,180
¥
114,598
(税込)
10以上
¥
102,820
¥
113,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る