サンコー(三甲)
サンボックス
シンプルデザインで小物内容物の挟まりを抑制
仕様
C-6
適合
カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両長辺、嵌合製品:サンボックスCシリーズ、底面強度抜群、TP規格品
材質
PP
形状
底面:格子リブ
有効内寸(mm)
291×291×86
外寸(mm)
335×335×103
内寸(mm)
300×300×96
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
29.5(3010)
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※TP11、13サイズの上には嵌合できません
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46367765
20113700BLMAI
1個
8.4
335×335×103
ブルー
なし
1
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13148260
20113700BLMAI(名入れ)
1セット(10個)
8.4
335×335×103
ブルー
あり
1
¥
31,380
¥
34,518
(税込)
2以上
¥
27,180
¥
29,898
(税込)
3以上
¥
23,780
¥
26,158
(税込)
5以上
¥
19,660
¥
21,626
(税込)
7以上
¥
19,180
¥
21,098
(税込)
10以上
¥
17,820
¥
19,602
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る