サンコー(三甲)
ペタンコO-75B ブルー
ペタンコでは初の75Lクラスをラインナップ。大型でも軽く使えます。
フタの有無
なし
適合
オールプラスチック製、カード差し(標準):カード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
材質
PP
形状
底面:格子リブ
有効内寸(mm)
600×405×312
外寸(mm)
649×439×328
内寸(mm)
600×406×320
機構
特殊:4辺及び両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
7.5(764)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46367808
56006000BL504
1個
77.8
649×439×328
ブルー
59
なし
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13140465
56006000BL504(名入れ)
1セット(10個)
77.8
649×439×328
ブルー
59
あり
1
¥
91,380
¥
100,518
(税込)
2以上
¥
87,180
¥
95,898
(税込)
3以上
¥
83,780
¥
92,158
(税込)
5以上
¥
79,660
¥
87,626
(税込)
7以上
¥
79,180
¥
87,098
(税込)
10以上
¥
77,820
¥
85,602
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
離島
数量1につき
¥
12,000
~
/
税込
¥
13,200
~
もっと見る