サンコー(三甲)
ホタテ篭 フタセット
嵌めやすく外れにくいフタのツメ
使用方法
例:冷凍ホタテ出荷容器
材質
PE
有効内寸(mm)
193×143×41
内寸法(mm)
207×157×49
外寸(mm)
218×172×52
内寸(mm)
207×157×49
フタ
あり
外寸法(mm)
218×172×52
圧縮荷重(kN[kgf])
45.6(4,650)
フタ寸法(mm)
218×172×8
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46367817
10010001WHNA
1.2
193×143×41
218×172×52
乳白色
オープン
¥
419
¥461
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
もっと見る