三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
カバー付きタイプ
消費電力(W)
66
定格
初期照度補正
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
5170
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46388178
EL-LFB2006 AHJ(13N4)
¥
154,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
46388187
EL-LFB2016 AHJ(13N4)
¥
158,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください