直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 反射笠タイプ 1灯用

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 反射笠タイプ 1灯用 - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)13色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)99.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1290演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1290内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46388449EL-LFH2571 AHJ(13N4)
28,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする