直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 - 三菱電機
(1件のレビュー)
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色内容量1台
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46388494EL-LFH4901B AHX(25N5)-LDL40×1117.640000時間(光束維持率85%)2470
32,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388503EL-LFH4901B AHX(39N4)-LDL40×1137.140000時間(光束維持率90%)3840
37,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388519EL-LFH4902B AHN(39N4)-LDL40×2141.140000時間(光束維持率90%)7200
52,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388528EL-LFH4902B AHX(25N5)-LDL40×2121.540000時間(光束維持率85%)4620
46,100
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
46388537EL-LFH4902B AHX(39N4)-LDL40×2135.840000時間(光束維持率90%)7200
57,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388546EL-LFH4911B AHN(25N5)-LDL40×1123.540000時間(光束維持率85%)2470
33,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388555EL-LFH4911B AHN(39N4)-LDL40×1142.240000時間(光束維持率90%)3840
39,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388564EL-LFH4911B AHX(25N5)-LDL40×1117.640000時間(光束維持率85%)2470
37,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388573EL-LFH4911B AHX(39N4)-LDL40×1137.140000時間(光束維持率90%)3840
43,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388598EL-LFH4912B AHN(39N4)-LDL40×2141.140000時間(光束維持率90%)7200
58,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388607EL-LFH4912B AHX(25N5)-LDL40×2121.540000時間(光束維持率85%)4620
51,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388616EL-LFH4921B AHN(25N5)-LDL40×1123.540000時間(光束維持率85%)2470
33,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388634EL-LFH4921B AHN(39N4)-LDL40×1142.240000時間(光束維持率90%)3840
39,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388643EL-LFH4922B AHN(25N5)-LDL40×2121.540000時間(光束維持率85%)4620
47,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388659EL-LFH4922B AHN(39N4)-LDL40×2141.140000時間(光束維持率90%)7200
58,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388625EL-LFH4921B AHN(25N4)20LDL40×1123.540000時間(光束維持率90%)2470
33,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
46388458EL-LFH4522B AHN(25N5)38LDL40×2124.740000時間(光束維持率85%)4740
44,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
46388467EL-LFH4522B AHN(39N4)-LDL40×2144.940000時間(光束維持率85%)7390
55,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
46388476EL-LFH4522B AHX(25N5)38LDL40×2124.740000時間(光束維持率85%)4740
49,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46388485EL-LFH4522B AHX(39N4)53LDL40×2139.440000時間(光束維持率90%)7390
60,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46388589EL-LFH4912B AHN(25N5)-LDL40×2121.540000時間(光束維持率85%)4620
47,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46388625EL-LFH4921B AHN(25N4)46388616EL-LFH4921B AHN(25N5)EL-LFH4921B AHN(25N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機 46388616直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46388494
2020-06-12
用途: 倉庫の天井へ設置しました。
運輸・通信業

通常2本管からのLED1本管への変更でも十分に満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする