曜日別特売

直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形

直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形 - 三菱電機
定格電圧(V)AC100消費電力(W)11.5定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46388729EL-LFV20041 1HN(13N4)84.3970
23,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388738EL-LFV20051 1HN(13N4)43.4500
23,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする