曜日別特売

直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(横付専用)

直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(横付専用) - 三菱電機直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(横付専用) - 三菱電機
色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)83内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
定格
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46388756EL-LFV2341 1HN(13N4)AC10011.5固定出力104.31200
64,000
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
46388765EL-LFV2351 1HN(13N4)AC10011.5固定出力104.31200
64,000
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
46388808EL-LFV2911 AHJ(13N4)AC100~24213初期照度補正831080
41,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46388817EL-LFV4171A AHX(25N5)AC100~24221初期照度補正・調光(信号)20~100%101.42130
52,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46388826EL-LFV4171A AHX(39N4)AC100~24228初期照度補正・調光(信号)20~100%118.53320
58,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする