三菱電機
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用)
定格電圧(V)
AC100~242
定格
初期照度補正
色温度(K)
5000
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46388774
EL-LFV2361 AHJ(13N4)
13
¥
50,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
46388914
EL-LFV4711A AHJ(25N5)
21
¥
62,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
46388923
EL-LFV4711A AHJ(39N4)
28
¥
67,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください