直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用 - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
光束(Lm)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46388939EL-LFV4901B AHN(25N5)2010940000時間(光束維持率85%)21802180
27,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388948EL-LFV4901B AHN(39N4)27125.540000時間(光束維持率90%)33903390
33,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388957EL-LFV4901B AHX(25N5)21103.840000時間(光束維持率85%)21802180
32,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388966EL-LFV4901B AHX(39N4)2812140000時間(光束維持率90%)33903390
37,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする