三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 ペン皿乳白カバー
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
(埋込穴)□639
定格
初期照度補正
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46388975
EL-LFY2004 AHJ(13N4)
43
86.9
3740
¥
124,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388984
EL-LFY2005 AHJ(13N4)
55
82.9
4560
¥
137,800
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46388993
EL-LFY2006 AHJ(13N4)
66
82.7
5460
¥
151,100
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください