曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46389176EL-LKV2251 AHJ(13N4)1399.21290
36,400
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
46389185EL-LKV2252 AHJ(13N4)231132600
49,900
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
46389194EL-LKV2261 AHJ(13N4)1399.21290
41,300
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
46389203EL-LKV2262 AHJ(13N4)231132600
55,000
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする