直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 工場・倉庫用(低温向け)

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 工場・倉庫用(低温向け) - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 工場・倉庫用(低温向け) - 三菱電機

-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能。
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き。

定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
平均消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46389395EL-LRYWH4011A AHJ(39N4)28LDL40×113140000時間(光束維持率90%)24
61,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
46389404EL-LRYWH4012A AHJ(25N5)38LDL40×2122.340000時間(光束維持率85%)24
75,400
44,980
49,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
46389413EL-LRYWH4012A AHJ(39N4)53LDL40×2136.740000時間(光束維持率90%)47
89,400
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする