三菱電機
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型
定格電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
21
定格
初期照度補正・調光(信号)20~100%
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×1
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
18
光束(Lm)
2290
埋め込み寸法(mm)
150×1235
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46389553
EL-LYB4021A AHX(25N5)
¥
43,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください