直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形 - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46389849EL-LYL4011B AHN(25N5)20固定出力123.540000時間(光束維持率85%)2470
22,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46389858EL-LYL4011B AHN(39N4)27固定出力142.240000時間(光束維持率90%)3840
28,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46389867EL-LYL4011B AHX(25N5)21初期照度補正・調光(信号)20~100%117.640000時間(光束維持率85%)2470
25,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46389876EL-LYL4011B AHX(39N4)28初期照度補正・調光(信号)20~100%137.140000時間(光束維持率90%)3840
31,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする