三菱電機
用途別ベースライトウォールウォッシャ 直付形
定格電圧(V)
AC100~242
定格
初期照度補正・調光(信号)20~100%
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×1
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
平均消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46389903
EL-LYX4011A AHX(25N5)
21
104.7
40000時間(光束維持率85%)
18
2200
¥
43,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46389919
EL-LYX4011A AHX(39N4)
28
121.4
40000時間(光束維持率90%)
24
3400
¥
49,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください