曜日別特売

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 - 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242仕様下面開放タイプ色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
平均消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46389928EL-LYX4014A AHX(25N5)76LDL40×412140000時間(光束維持率85%)67
113,700
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46389937EL-LYX4014A AHX(39N4)106LDL40×4133.240000時間(光束維持率90%)93
135,700
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46389964EL-LYX4041B AHN(25N5)20LDL40×112040000時間(光束維持率85%)
42,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46389973EL-LYX4041B AHN(39N4)27LDL40×1138.140000時間(光束維持率90%)
48,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46389989EL-LYX4041B AHX(25N5)21LDL40×1114.240000時間(光束維持率85%)18
47,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
46389998EL-LYX4041B AHX(39N4)28LDL40×1133.240000時間(光束維持率90%)24
52,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46390007EL-LYX4062B AHN(25N5)38LDL40×2123.640000時間(光束維持率85%)
56,900
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46390016EL-LYX4062B AHN(39N4)51LDL40×2143.540000時間(光束維持率90%)
67,900
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46390025EL-LYX4062B AHX(25N5)38LDL40×2123.640000時間(光束維持率85%)34
61,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46390034EL-LYX4062B AHX(39N4)53LDL40×2138.140000時間(光束維持率90%)47
72,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする