直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形

直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形 - 三菱電機直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形 - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
平均消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46390086EL-LYX4332A AHX(25N5)38122.140000時間(光束維持率85%)344640
32,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46390095EL-LYX4332A AHX(39N4)53139.840000時間(光束維持率90%)477410
45,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46390104EL-LYX4342A AHX(25N5)38112.840000時間(光束維持率85%)344290
37,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46390113EL-LYX4342A AHX(39N4)5312940000時間(光束維持率90%)476840
50,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする