曜日別特売

LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト

LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト - 三菱電機LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト - 三菱電機

1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。

定格電圧(V)AC100~242仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ定格段調光機能付調光5~100%色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46390129EL-SC12010N/6 AHTZ80.5154.212420クラス1200(FHP45形x4灯器具相当)
81,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46390138EL-SC4010N/4 AHTZ29.6151.34480クラス400(FHT42形x2灯器具相当)
49,900
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
46390147EL-SC6010N/4 AHTZ42.1156.26580クラス600(FHP32形x3灯器具相当)
60,800
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
46390156EL-SC6010N/6 AHTZ40.4155.46280クラス600(FHP32形x3灯器具相当)
64,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
46390165EL-SC8010N/4 AHTZ51.8158.68220クラス800(FHP32形x4灯器具相当)
68,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする