三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付形
発光面を天井から浮かせることで、軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出します。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)
AC100~242
定格
25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46390996
MY-SC412101N/5 AHTX
77.1
157.7
12160
FHP45形x4灯器具 相当
¥
103,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
46391023
MY-SC460101N/5 AHTX
35
172.8
6050
FHP32形x3灯器具 相当
¥
91,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
46391057
MY-SC485101N/5 AHTX
51.8
167.1
8660
FHP32形x4灯器具 相当
¥
97,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください