三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 直付・半埋込兼用形
カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
(埋込穴)□430
定格
25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
85
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46391005
MY-SC412102N/4 AHTX
77.1
153
11800
FHP45形x4灯器具 相当
¥
97,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
46391039
MY-SC460102N/4 AHTX
35
167.7
5870
FHP32形x3灯器具 相当
¥
87,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
46391066
MY-SC485102N/4 AHTX
51.8
162.1
8400
FHP32形x4灯器具 相当
¥
92,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください