LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠タイプ(浅型)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠タイプ(浅型) - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ パネルタイプ 埋込形 化粧枠タイプ(浅型) - 三菱電機

上方光束で天井面の輝度を高める。
空間をスッキリ見せるコンパクトな埋込穴。

定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)□450定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)85内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46391127MY-SK412104N/4 AHTX77.1151.711700FHP45形x4灯器具 相当
90,600
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
46391188MY-SK460104N/4 AHTX35166.25820FHP32形x3灯器具 相当
80,600
51,980
57,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
46391249MY-SK485104N/4 AHTX51.8160.88330FHP32形x4灯器具 相当
85,600
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする