居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ

居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ - 三菱電機居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ - 三菱電機居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ - 三菱電機居室用同時給排換気扇J-ファン 抗菌タイプ - 三菱電機
(1件のレビュー)

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。
メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。
コンパクトボディ。

羽根径(Φmm)85仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能付属品接続パイプ250mm質量(kg)2.5電圧(V)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163機外静圧(Pa)0内容量1台
全7種類を絞り込む
風量(m3/h)(50/60Hz)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46391303V-08JC24/4.522.5/2518.5/21.5
29,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46391337V-12JC26/6.931/32.525/29.5
31,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46391346V-12JC2-BE6/6.931/32.525/29.5
31,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46391355V-14JC27.5/8.633.5/34.528.5/32
33,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46391294V-06JC2-BE3.4/3.620/21.516/18
27,700
取扱い終了
返品不可
46391319V-08JC2-BE4/4.522.5/2518.5/21.5
20,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
46391328V-10JC2-BE5.7/627/29.522.5/26
21,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46391337
2022-10-24
用途: 部屋の空気の換気
有限会社小林商会

換気量は確かに多くなったが、使用音量も高くなった
一日中使用するためもう少し音量を下げたら最良の品物に成るのですが。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする