PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング耐腐蝕用
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46368368
SLH-0320-M3-C
3
M3×0.5
-
¥
7,370
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46368377
SLH-0320-M5-C
3
M5×0.8
-
¥
9,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46368386
SLH-0425-M3-C
4
M3×0.5
-
¥
7,370
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46368395
SLH-0425-M5-C
4
M5×0.8
-
¥
9,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46368404
SLH-0640-M5-C
6
M5×0.8
-
¥
9,020
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46368483
SLH-FM5-M5-C
-
M5×0.8
M5×0.8(メネジ)
¥
10,010
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46375334
SLH-0320-M3
3
M3×0.5
-
¥
5,610
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
46375343
SLH-0425-M3
4
M3×0.5
-
¥
5,610
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
46375359
SLH-0320-M5
3
M5×0.8
-
¥
6,930
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46375368
SLH-0425-M5
4
M5×0.8
-
¥
6,930
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46375377
SLH-0640-M5
6
M5×0.8
-
¥
6,930
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
15日以内出荷
返品不可
46375447
SLH-FM5-M5
-
M5×0.8
M5×0.8(メネジ)
¥
7,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった