曜日別特売

ソフトポリウレタンチューブ

ソフトポリウレタンチューブ - PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブ - PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブ - PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブ - PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブ - PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブ - PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブ - PISCO(ピスコ)ソフトポリウレタンチューブ - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)
使用流体空気、水(条件有)材質ソフトポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46372376UC1280-100-CG812クリアグリーン100
59,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46372385UC1280-100-CY812クリアイエロー100
59,400
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46372394UC1280-100-CO812クリアオレンジ100
59,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373347UC1065-100-CG6.510クリアグリーン100
43,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
46373356UC1065-100-CY6.510クリアイエロー100
43,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46373365UC1065-100-CO6.510クリアオレンジ100
43,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373688UC0640-100-CG46クリアグリーン100
14,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46373697UC0640-100-CY46クリアイエロー100
14,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373706UC0640-100-CO46クリアオレンジ100
14,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373758UC0850-20-CG58クリアグリーン20
6,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46373767UC0850-20-CY58クリアイエロー20
6,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46373776UC0850-20-CO58クリアオレンジ20
6,060
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374214UC0850-100-CG58クリアグリーン100
30,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374223UC0850-100-CY58クリアイエロー100
30,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374239UC0850-100-CO58クリアオレンジ100
30,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374607UC0640-20-CG46クリアグリーン20
2,860
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46374616UC0640-20-CY46クリアイエロー20
2,860
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46374625UC0640-20-CO46クリアオレンジ20
2,860
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46374747UC1280-20-CG812クリアグリーン20
11,880
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374756UC1280-20-CY812クリアイエロー20
11,880
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46374765UC1280-20-CO812クリアオレンジ20
11,880
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374966UC1065-20-CG6.510クリアグリーン20
8,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46374975UC1065-20-CY6.510クリアイエロー20
8,700
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46374984UC1065-20-CO6.510クリアオレンジ20
8,700
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
46375009UC0425-20-CG2.54クリアグリーン20
1,760
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46375018UC0425-20-CY2.54クリアイエロー20
1,760
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46375027UC0425-20-CO2.54クリアオレンジ20
1,760
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46375115UC0425-100-CG2.54クリアグリーン100
8,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46375124UC0425-100-CY2.54クリアイエロー100
8,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
46375133UC0425-100-CO2.54クリアオレンジ100
8,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46375027
2023-01-05
用途: エアブラシのホース交換用など

商品画像は袋に入っているのでかなり濁った感じに見えますが、多少くすんだ程度のクリアー色で液体の流れは視認できるレベルのものです。通常のポリウレタンチューブよりしなやかで取り回しは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする