PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング耐腐蝕用
ねじの種類
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
ねじサイズ
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46375395
SLB-FM5-M5
-
M5×0.8(メネジ)
M5×0.8
¥
10,010
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46375429
SLB-0320-M3
3
-
M3×0.5
¥
7,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46375438
SLB-0425-M3
4
-
M3×0.5
¥
7,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46375456
SLB-0320-M5
3
-
M5×0.8
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46375465
SLB-0425-M5
4
-
M5×0.8
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46375474
SLB-0640-M5
6
-
M5×0.8
¥
9,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった