MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6)
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
11
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46377084
CB1C107E
¥
6,220
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください