MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA超硬バーHDシリーズ
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
9.5
材質
超硬
刃長(mm)
4.8
全長(mm)
52
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46377154
HD49C10S
¥
4,370
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください