曜日別特売

マシニングセンター用ガンドリル

マシニングセンター用ガンドリル - ボーテックマシニングセンター用ガンドリル - ボーテックマシニングセンター用ガンドリル - ボーテックマシニングセンター用ガンドリル - ボーテックマシニングセンター用ガンドリル - ボーテックマシニングセンター用ガンドリル - ボーテック
内容量1本
注意
※周速70m/min以下でご使用下さい。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46380189Φ2.0x170(Φ16x48)2170
34,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46380198Φ2.5x190(Φ16x48)2.5190
31,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380207Φ3.0x210(Φ16x48)3210
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380216Φ3.5x230(Φ16x48)3.5230
26,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380225Φ4.0x270(Φ16x48)4270
26,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380234Φ4.5x280(Φ16x48)4.5280
26,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380243Φ5.0x300(Φ16x48)5300
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380259Φ5.1x300(Φ16x48)5.1300
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380268Φ5.2x300(Φ16x48)5.2300
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380277Φ5.5x320(Φ16x48)5.5320
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380286Φ6.0x350(Φ20x50)6350
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380295Φ6.1x350(Φ20x50)6.1350
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380304Φ6.2x350(Φ20x50)6.2350
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380313Φ6.5x370(Φ20x50)6.5370
27,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380329Φ7.0x390(Φ20x50)7390
28,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380338Φ7.1x390(Φ20x50)7.1390
28,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380347Φ7.2x390(Φ20x50)7.2390
28,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380356Φ7.5x410(Φ20x50)7.5410
28,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380365Φ8.0x460(Φ20x50)8460
29,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380374Φ8.1x460(Φ20x50)8.1460
29,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380383Φ8.2x460(Φ20x50)8.2460
29,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380399Φ8.5x480(Φ20x50)8.5480
29,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380408Φ9.0x500(Φ20x50)9500
31,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380417Φ9.1x500(Φ20x50)9.1500
31,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380426Φ9.2x500(Φ20x50)9.2500
31,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380435Φ9.5x520(Φ20x50)9.5520
31,500
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380444Φ10.0x550(Φ20x50)10550
33,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380453Φ10.1x550(Φ20x50)10.1550
33,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380469Φ10.2x550(Φ20x50)10.2550
33,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380478Φ10.5x550(Φ20x50)10.5550
33,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380487Φ11.0x550(Φ20x50)11550
37,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380496Φ11.1x550(Φ20x50)11.1550
37,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380505Φ11.2x550(Φ20x50)11.2550
37,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380514Φ11.5x550(Φ20x50)11.5550
37,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380523Φ12.0x550(Φ20x50)12550
40,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380539Φ12.1x550(Φ20x50)12.1550
40,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380548Φ12.2x550(Φ20x50)12.2550
40,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380557Φ12.5x550(Φ20x50)12.5550
40,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380566Φ13.0x550(Φ20x50)13550
43,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380575Φ13.1x550(Φ20x50)13.1550
43,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380584Φ13.2x550(Φ20x50)13.2550
43,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380593Φ13.5x550(Φ20x50)13.5550
43,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380609Φ14.0x550(Φ25x56)14550
44,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380618Φ14.1x550(Φ25x56)14.1550
44,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380627Φ14.2x550(Φ25x56)14.2550
44,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380636Φ14.5x550(Φ25x56)14.5550
44,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380645Φ15.0x550(Φ25x56)15550
46,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46380654Φ15.1x550(Φ25x56)15.1550
46,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380663Φ15.2x550(Φ25x56)15.2550
46,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46380679Φ15.5x550(Φ25x56)15.5550
46,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする