曜日別特売

アリババオリーブせっけん

アリババオリーブせっけん - 自然工房
(3件のレビュー)

オリーブ油とローレル油(月桂樹)で作られたハンドメイド石鹸。この石鹸ひとつで洗髪からボディまでご使用できます。

成分石鹸素地(オリーブ油・ローレル油)繰り返し・詰め替え対応内容量1個(230g)
注意
※皮膚に傷、はれもの、湿疹など異常がある時はご使用をお止めください。※使用中や使用後に刺激などの異常が現れた場合のは、使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。※目に入った時は、直ぐに洗い流してください。※乳幼児の手の届かない所へ保管してください。※高温や直射日光を避けて保管してください。※目に入らないようにご注意ください。もし入った場合はこすらず、すぐによく洗い流してください。※頭皮に異常があるとき、または異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 ※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46394076-
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46394076
2023-02-06
用途: 入浴の際に使用しています
医療・福祉・介護関連業

入浴時に使用していますが、洗い上がりもとても良く肌がしっとり、痒みもなく、とても気にっております。
オイラは頭・顔など、これ一つで全身を洗っていますよ。

2022-06-09
用途: 全身
その他業種

レビュー2度めです。一時期、洗濯にも使ってましたが、もったいないので、今は身体用のみです。他のと違い、かなり敏感体質でも低刺激で、安心です。シャンプーにもこれを使ってます。

対象商品 : 46394076
2021-10-07
用途: 顔用、全身用、手洗いの洗濯物ね襟・袖用
その他業種

毎日、台所・トイレ・家具用以外は何にでも使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする