曜日別特売

馬油石鹸

馬油石鹸 - クリーンメーカー
(2件のレビュー)

石鹸素地にたっぷりの馬油を使用し、長時間熟成させ釜焚きさせた石鹸です。うるおいを与えながら、やわ肌に洗いあげます。

成分馬油、エタノール、水、スクロース、水添パーム油、グリセリン、水酸化Na、ラウリン酸、塩化Na、トレハロース、ローズウッド精油繰り返し・詰め替え対応内容量1個(120g)
注意
※皮膚に傷、はれもの、湿疹など異常がある時はご使用をお止めください。※使用中や使用後に刺激などの異常が現れた場合のは、使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。※目に入った時は、直ぐに洗い流してください。※乳幼児の手の届かない所へ保管してください。※高温や直射日光を避けて保管してください。※目に入らないようにご注意ください。もし入った場合はこすらず、すぐによく洗い流してください。※頭皮に異常があるとき、または異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。 ※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46396569-
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 洗顔時
その他業種

知人の薬剤師のイチオシ!の商品なので、初めて使用したが、他の馬油石鹸より、肌のしっとり感が全然違うので、商品購入に至った。

対象商品 : 46396569
2020-06-03
用途: 洗顔
サービス業

どんなタイプのお肌にも合うので10年以上使ってます。赤ちゃんからお年寄りまで使えて安心できる石鹸だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする