丸形木枠電波掛時計

丸形木枠電波掛時計 - セイコー(SEIKO)丸形木枠電波掛時計 - セイコー(SEIKO)

天然木を使用した飽きのこないスタンダードデザインの電波掛時計です。なめらかに動くスイープ秒針、電池切れ予告機能など基本機能も充実です。

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(mm)330材質枠:木(アルダー・茶木地塗装)、前面:ガラス質量(kg)1表示方式アナログ電池単3(アルカリ)×2※モニター電池としてマンガン電池を同梱電池寿命約2年電波時計夜間秒針停止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46386428KX246B
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする