曜日別特売

DCモーター 23cm サーキュレーター 上下左右自動首振り (リモコン) 静音モード搭載 風量8段階調節

DCモーター 23cm サーキュレーター 上下左右自動首振り (リモコン) 静音モード搭載 風量8段階調節 - YAMAZEN(山善)

羽根径23cmのサーキュレーター。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。風量調節8段階。DCモーターで省電力。上下左右首振り操作もできる便利なフルリモコン仕様。エアコンや暖房機器との併用で冷暖房効率をアップ、夏冬2シーズン活躍。洗濯物の部屋干しの乾燥時間の短縮にも。

用途扇風機、せんぷうき、フロアファン、空気循環機として。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×240×380質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)28コード長さ(m)1.6ハネ径(cm)23首振角度(°)左右合計55、上下合計85風量8段階保証期間お買い上げ日より1年タイマー時間(切)1・2・4操作方法リモコン(本体/マイコンスイッチ、風量調節ダイヤルスイッチ)リモコンあり左右首振上下首振内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46391443YAR-AD23E(WB)ホワイトブラック
オープン
取扱い終了
46391459YAR-AD23E(MB)メタリックブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする