サージマスクCP 可燃性ノーズブリッジ

サージマスクCP 可燃性ノーズブリッジ - 竹虎サージマスクCP 可燃性ノーズブリッジ - 竹虎サージマスクCP 可燃性ノーズブリッジ - 竹虎サージマスクCP 可燃性ノーズブリッジ - 竹虎サージマスクCP 可燃性ノーズブリッジ - 竹虎サージマスクCP 可燃性ノーズブリッジ - 竹虎サージマスクCP 可燃性ノーズブリッジ - 竹虎サージマスクCP 可燃性ノーズブリッジ - 竹虎
(5件のレビュー)

不織布3層構造のフィルタ-部分(極細合成繊維フィルタ-)が
花粉やホコリ、 ハウスダストを効果的に遮断します。
ノ-ズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
ノ-ズブリッジはポリエチレン素材の可燃性合成樹脂。分別廃棄の手間を軽減できます。

ホワイト形状プリーツ型入数(枚)50構造3層機能ラテックスフリー対象花粉、ホコリ、ハウスダスト、バクテリア、ウイルス寸法(縦×横)(cm)9.5×17.5ひもタイプゴムひも耳掛け内容量1箱(50枚)
注意
※パッケージが異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4640018476161
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

竹虎【サージマスク装着方法】CP・L2・TC
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46400184
2023-05-28
用途: 外出時のマスクとして

感染防止用に3年前から使用していますが、フィット感も良く価格も抑えてくれているので重宝しています。

対象商品 : 46400184
2022-09-21
用途: 外出時、竹林整備、畑仕事等
その他業種

呼吸が楽で、軽く顔にフィットして、良い感じです。2回目のリピーターです。

対象商品 : 46400184
2023-07-07
用途: 掃除
ニチイキッズ桜木町保育園教育・研究機関

使いやすく、しっかりしています。ほかの用途でも、使用しています。

対象商品 : 46400184
2022-07-13
用途: 日常使い
卸売・小売業

まず耳に優しい。
不織布のなかでは薄く頼りなくは感じるものの一般医療機器の信頼性があり信用できる。

対象商品 : 46400184
2020-09-05
用途: 普段使いのマスクに使用してます
その他業種

病院の自販機で良く買っていたので商品の良さは知ってました。
一寸自分には大きいのですが、問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする