曜日別特売

ショックドライバー ビットセット

ショックドライバー ビットセット - プロトショックドライバー ビットセット - プロトショックドライバー ビットセット - プロト
(5件のレビュー)

固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)

用途汎用ツールレッドボックスタイプショックドライバー ビットセット内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46400367PGR0011200×70×47片頭
3,980
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46400367
2023-08-04
用途: 絶版バイク用
卸売・小売業

旧車バイクのサビ付きビス用に購入しました。おかげ様で順調に整備が進みました。
LRダイヤルに少しガタがあるのが気になりますが後は耐久性ですね。

対象商品 : 46400367
2021-11-21
用途: 作業工具として
不動産業

購入後早速使用しました。安価であるにもかかわらず、問題なく使用できております。満足の行く商品です。

2が参考にしています
2021-01-23
用途: 固着ネジ緩め
運輸・通信業

ソケットが脱着出来ます。9.5サイズです。他のソケットも勿論、付きますからプラスとマイナス以外にソケットレンチセットを、9.5サイズの物も使えますので、ソケットだけ変えればなんでも固着したボルトも取れますのでこれは、オススメは最強です。よくみてください。どこかのメーカーに似てませんか?多分同じ物だと思います。めっちゃ安くてお買い得です。

2が参考にしています
2020-10-09
用途: バイクの整備
運輸・通信業

商品届きましたが、ケースにエクボが、一ヵ所ありました。長いビットが、プラスチックケースが作りが悪くてカチッと固定されません。固定されないのは、一ヵ所のみです。その他のビットは、大丈夫でした。ガバガバで、全く固定されません。安いから仕方ないのかな?9.5サイズソケットが使えます。かなり使いやすいと思います。耐久性は、わかりませんが、そんなに使う機会ないのでわかりませんが良さそうな感じです。

対象商品 : 46400367
2020-11-19
用途: メンテナンス時
建設業・工事業

問題なく使用しています
屋外での使用なのでケースが金属製で耐久性があり安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする