長年、農家にご愛用頂いているサンヨール乳剤をご家庭でも使いやすい様に希釈したしのまま使えるスプレー材です。
この1本で花と野菜のアブラムシ類・コナジラミ等の殺虫と、うどんこ病などの殺菌に効果があります。
使用方法散布希釈倍率原液有効成分DBEDC:0.04性状淡青紫色澄明液体有効期限4年適合作物きゅうり、トマト、ミニトマト、ピーマン、すいか、メロン、かぼちゃ、いちご、ばら、きく、ペチュニア、スターチス、プリムラ、パンジー、さるすべり、まさき、さざんか、つつじ類、樹木類、花き類、観葉植物、日本芝農林水産省登録第(号)20849適合病害虫うどんこ病、べと病、コナジラミ類、アブラムシ類、ハダニ類、葉かび病、灰色かび病、チュウレンジハバチ、黒星病、ナメクジ類、白さび病、カイガラムシ類、ケムシ類、イラガ類、ツツジグンバイ、ツツジコナジラモイ、葉腐病(ラージパッチ)、さび病毒劇区分普通物剤形液剤内容量1本(1000mL)