曜日別特売

イオンドリンク経口補水液パウダー

イオンドリンク経口補水液パウダー - ファイン[食品・飲料]
(4件のレビュー)

暑さ・発汗・乾燥などで水分が不足しがちな方へ。
発汗時に失われた水分・電解質を補給するための粉末清涼飲料です。
分包1包を500mLの水に溶かすだかで、簡単に水分やミネラルを補うことができるため、携帯に大変便利な形状となっております。
本品はリン酸ナトリウム不使用です。

原材料ブドウ糖、食塩、米胚芽エキス末、米こうじ/クエン酸、塩化K、乳酸Ca、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム、スクラロース)、炭酸Mg、微粒二酸化ケイ素栄養成分1包6.5g当たり/エネルギー:17.2kcal、カリウム:397mg、たんぱく質:0.09g、マグネシウム:12.5mg、脂質:0g、リン:0mg、炭水化物:4.2g、食塩相当量:1.4g、【規格成分】ブドウ糖:2.7g内容量1箱(6.5g×10包)
注意
※本品は特別用途食品(病者用食品)ではありません。
※ナトリウム・カリウムが多めの粉末清涼飲料ですので、過剰摂取にご注意ください。
※摂取制限を受けている方や乳幼児、下痢・嘔吐が激しい時の飲用は、医師にご相談ください。
※本品は吸湿しやすいので、開封後はすぐにご使用ください。
※溶かした後は冷蔵庫にて保存し、お早めにお飲みください。
※箱の開け口、袋の端及び切口で、手を切るなどのけがをしないように注意してください。
※製造ロットにより、味や色などに多少の変化がありますが、品質上問題ありません。
※体質に合わないと思われる場合は、お召し上がりの量を減らすか、または止めてください。
※妊娠中や授乳中の方はご使用をお控えください。
※通院中の方はお召し上がりの前に医師にご相談ください。
※本品を溶かしたものを保存する場合には金属製以外の容器をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46407333-
645
599
647(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46407333
2023-07-27
用途: 屋外作業時
建設業・工事業

避けられない屋外作業時に熱中症対策として常備している。つねにペットボトルでの水を持っているため、必要に応じて溶かして飲めるのが便利。

1が参考にしています
対象商品 : 46407333
2021-11-29
用途: 運動時
その他業種

同じ商品が店舗よりも、
安く購入出来たので良かったです。

対象商品 : 46407333
2020-11-06
用途: 夏場の体調管理

経口補水液パウダーの中では比較的価格が安いので購入。気休めで飲んでいます。

対象商品 : 46407333
2020-06-24
用途: 熱中症予防対策として
サービス業

ペットボトルだと置き場所に困るので、パウダーなら場所も取らず水さえあれば経口補水液が出来るので便利です。味も甘ったるくないので良いと思います。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする