曜日別特売
(3件のレビュー)

支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。
四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。
上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。
支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。

用途商品の陳列や整理など。材質(本体)スチール総耐荷重(kg)500内容量1台
全120種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46408417A-4330-4GY1204グレー1200300
20,390
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408426A-4345-4GY1204グレー1200450
23,670
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408435A-4360-4GY1204グレー1200600
31,270
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408444A-4430-4GY1204グレー1200300
29,390
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408453A-4445-4GY1204グレー1200450
33,870
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408469A-4460-4GY1204グレー1200600
38,470
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408478A-4530-4GY1204グレー1200300
33,950
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408487A-4545-4GY1204グレー1200450
39,550
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408496A-4560-4GY1204グレー1200600
52,350
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408505A-4630-4GY1204グレー1200300
38,150
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408514A-4645-4GY1204グレー1200450
46,670
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408523A-4660-4GY1204グレー1200600
59,910
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408539A-4330-4IV1204アイボリー1200300
20,390
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408548A-4345-4IV1204アイボリー1200450
23,670
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408557A-4360-4IV1204アイボリー1200600
31,270
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408566A-4430-4IV1204アイボリー1200300
29,390
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408575A-4445-4IV1204アイボリー1200450
33,870
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408584A-4460-4IV1204アイボリー1200600
38,470
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408593A-4530-4IV1204アイボリー1200300
33,950
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408609A-4545-4IV1204アイボリー1200450
39,550
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408618A-4560-4IV1204アイボリー1200600
52,350
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408627A-4630-4IV1204アイボリー1200300
38,150
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408636A-4645-4IV1204アイボリー1200450
46,670
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408645A-4660-4IV1204アイボリー1200600
59,910
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408654A-5330-5GY1205グレー1500300
24,140
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408663A-5345-5GY1205グレー1500450
28,240
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408679A-5360-5GY1205グレー1500600
37,740
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408688A-5430-5GY1205グレー1500300
35,390
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408697A-5445-5GY1205グレー1500450
40,990
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408706A-5460-5GY1205グレー1500600
46,740
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408715A-5530-5GY1205グレー1500300
41,090
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408724A-5545-5GY1205グレー1500450
48,090
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408733A-5560-5GY1205グレー1500600
64,090
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408749A-5630-5GY1205グレー1500300
46,340
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408758A-5645-5GY1205グレー1500450
56,990
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408767A-5660-5GY1205グレー1500600
73,540
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408776A-5330-5IV1205アイボリー1500300
24,140
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408785A-5345-5IV1205アイボリー1500450
28,240
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408794A-5360-5IV1205アイボリー1500600
37,740
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408803A-5430-5IV1205アイボリー1500300
35,390
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408819A-5445-5IV1205アイボリー1500450
40,990
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408828A-5460-5IV1205アイボリー1500600
46,740
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408837A-5530-5IV1205アイボリー1500300
41,090
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408846A-5545-5IV1205アイボリー1500450
48,090
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408855A-5560-5IV1205アイボリー1500600
64,090
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408864A-5630-5IV1205アイボリー1500300
46,340
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408873A-5645-5IV1205アイボリー1500450
56,990
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408889A-5660-5IV1205アイボリー1500600
73,540
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408898A-6330-5GY1205グレー1800300
25,380
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
46408907A-6345-5GY1205グレー1800450
29,480
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46408916
2023-02-02
用途: バイク整備時、車両から取り外した部品置きに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

棚の上下幅を自由に設定できるので重宝している。しっかりもしているので、使用に不安感もなく安心して使用できている。

対象商品 : 46408417
2021-04-22
用途: 作業服置き
建設業・工事業

ああ、そうか分かった。
これは作業用の棚なんだね。
だから、こんなに頑強な作りの組み立てなのね。
組み立てるのに凄くめんどくさい理由が分かった。
ただ私は寸法が合致している、作業服を置けるラックが欲しかっただけなのに。
買うの間違えてしもうた。。。。

1が参考にしています
2021-04-22
用途: 物置
建設業・工事業

これは凄い。
尋常じゃない程、古い作りになってる。
この組み立て部品等は、この手のラックが出始めた時代のままの作りになってる感じ。
相当、組み立てるの面倒くさいよ、これ。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする