ニッぺ(日本ペイント)
亜鉛めっき化粧用スプレー ジンキーコート シャイン スプレー
亜鉛めっきの「ヤケ」の補修や補修後の色調合わせに最適 。めっき調に仕上がります。
色
めっき色
亜鉛末含有量
0
塗布面積(m
2
)
4.0(1本)
危険等級
Ⅱ
膜厚(mm)
(ドライ)10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
注意
※亜鉛は含まれておりません。 ※化粧用ですので、「さび止め」効果はありません。 ※切断面、溶接面といっためっき欠損部に塗装する場合は、「ジンキーグレー」等で下塗り後、塗装してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46445009
3025171
1本(420mL)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
46445018
3025171
1箱(420mL×6本)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください