ニッぺ(日本ペイント)
黒色亜鉛末防錆塗料 黒ジンキーG スプレー
亜鉛めっき部材の黒色仕上に最適です。
色
セミマットブラック
塗布面積(m
2
)
1.4(1本)
危険等級
Ⅲ
膜厚(mm)
(ドライ)25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
色相
N2.5~3
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
亜鉛末含有量
0.53
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46445027
3025253
1本(300mL)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
46445036
3025253
1箱(300mL×6本)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください