ポリエステル・ダブルラッセル

ポリエステル・ダブルラッセル - TASKMATEポリエステル・ダブルラッセル - TASKMATEポリエステル・ダブルラッセル - TASKMATEポリエステル・ダブルラッセル - TASKMATEポリエステル・ダブルラッセル - TASKMATEポリエステル・ダブルラッセル - TASKMATEポリエステル・ダブルラッセル - TASKMATEポリエステル・ダブルラッセル - TASKMATE
(1件のレビュー)

ポリエステル100%のダブルラッセル生地です。
3層構造のメッシュ素材で通気性に優れ、厚みが約2mmあるのでクッション性にも優れます。
カバンや帽子、靴をはじめ寝装・インテリア関係など幅広くご使用頂けます。
抗菌防臭加工をしています。

用途衣料品、小物、カバーなど種類ダブルラッセル(メッシュ+プレーン)幅(cm)110混率(%)ポリエステル100加工抗菌防臭目付(g/m2)241RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色の見え方は、画像と現物では異なる点はご理解の上、お買上げ下さい。
※色は染色ロットにより若干異なります。特に淡色では透けるのでご注意ください。
※色によって価格が異なります。
※納品は反物以外は畳み状態での納品です。
全77種類を絞り込む
内容量
77種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46413938M02A11枚(1m)ホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46413947M02A21枚(2m)ホワイト
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46413956M02A31枚(3m)ホワイト
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46413965M02A41枚(4m)ホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46413974M02A51枚(5m)ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46413983M02A61枚(6m)ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46413999M02A71枚(7m)ホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414008M02A81枚(8m)ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414017M02A91枚(9m)ホワイト
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414026M02A101枚(10m)ホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414035M02AR1枚(30m)ホワイト
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414044M02B11枚(1m)ライトグレー
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414053M02B21枚(2m)ライトグレー
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414069M02B31枚(3m)ライトグレー
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414078M02B41枚(4m)ライトグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414087M02B51枚(5m)ライトグレー
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414096M02B61枚(6m)ライトグレー
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414105M02B71枚(7m)ライトグレー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414114M02B81枚(8m)ライトグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414123M02B91枚(9m)ライトグレー
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414139M02B101枚(10m)ライトグレー
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414148M02BR1枚(30m)ライトグレー
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414157M02C11枚(1m)チャコールグレー
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414166M02C21枚(2m)チャコールグレー
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414175M02C31枚(3m)チャコールグレー
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414184M02C41枚(4m)チャコールグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414193M02C51枚(5m)チャコールグレー
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414209M02C61枚(6m)チャコールグレー
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414218M02C71枚(7m)チャコールグレー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414227M02C81枚(8m)チャコールグレー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414236M02C91枚(9m)チャコールグレー
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414245M02C101枚(10m)チャコールグレー
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414254M02CR1枚(30m)チャコールグレー
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414263M02D11枚(1m)ブルー
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414279M02D21枚(2m)ブルー
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414288M02D31枚(3m)ブルー
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414297M02D41枚(4m)ブルー
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414306M02D51枚(5m)ブルー
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414315M02D61枚(6m)ブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414324M02D71枚(7m)ブルー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414333M02D81枚(8m)ブルー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414349M02D91枚(9m)ブルー
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414358M02D101枚(10m)ブルー
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414367M02DR1枚(30m)ブルー
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414376M02E11枚(1m)オレンジ
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414385M02E21枚(2m)オレンジ
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414394M02E31枚(3m)オレンジ
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414403M02E41枚(4m)オレンジ
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414419M02E51枚(5m)オレンジ
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46414428M02E61枚(6m)オレンジ
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46414604
2021-12-21
用途: オリジナル商品の作成
その他業種

この生地は表面と裏面があります。ご注意ください。
綺麗に裁断され、切り売りしてくださいました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする