mizuno(ミズノ)
ブレスサーモ アンダーウエアEXタイツ (レディース)
裏面撥水糸使いで、発汗時の肌面をドライに
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル90、合成繊維(ブレスサーモ)10
色番
09
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46415733
C2JB980909
S
¥5,500
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46415749
C2JB980909
MS
¥5,500
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46415776
C2JB980909
LM
¥5,500
¥
4,990
¥5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46415758
C2JB980909
M
¥5,500
取扱い終了
返品不可
46415767
C2JB980909
L
¥5,500
取扱い終了
返品不可
46415785
C2JB980909
LL
¥5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください